HAGER - Kanavapainike tehalit.SL - SL20 20x55x2000 PVC MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Pituus - 2000 mm
Jalkalistalla - ei
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740893893
Sähkönumero
1427059
Toimittajan tuotenumero
SL200551
Tukkuerä
36
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Pituus:
2000 mm
Jalkalistalla:
ei
Halogeeniton:
ei
Osastojen lukumäärä:
1
Jalkakalistakanavarunko 2 johtotilaa PVC SL20x55mm, musta Jalkalistakanavarunko SL 20x55 kahdella kaapelitilalla 2 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Runko asennetaan suoraan seinäpintaan rungossa olevista avainreiän muotoisista 125 mm vakiovälein olevista kiinnitysrei'istä. Runko jaettu neljään eri tilaan kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan ja listakalusteiden pikakiinnitystä varten. Ensimmäinen johtotila eristetyille kaapeleille on 10 mm minimietäisyydellä lattiapinnasta.





