HAGER - Kanavapistorasia electraplan.GB-EG - ESR233 2S/16A/IP2XC JL 4M VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 2
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.GB-EG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246009
Sähkönumero
1461131
Toimittajan tuotenumero
ESR2336029
Tukkuerä
1
Pistorasioiden määrä:
2
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
6029
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
SV (vihreä)
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei



