HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF472 2S/16A/250V 4M UKJ PUN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 4
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - ei
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617130240
Sähkönumero
1476277
Toimittajan tuotenumero
WXF472R
Tukkuerä
10
Pistorasioiden määrä:
4
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
42.5 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
3024
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei