HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF473 3S/16A/250V 6M UKJ MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Pistorasioiden määrä - 3
Väri - musta
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617130189
Sähkönumero
1476267
Toimittajan tuotenumero
WXF473N
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Pistorasioiden määrä:
3
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Laitteen leveys:
135 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
43.5 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
6
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9005
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP2X
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
44 mm
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei




