HAGER - Kansi - Kansi 1-puol. 400x300x40 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto - vakio
Leveys - 200 mm
Asennusaukko - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002242247
Sähkönumero
1475626
Toimittajan tuotenumero
AKB42000401V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto:
vakio
Leveys:
200 mm
Asennusaukko:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
40 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
400 mm
Kansi galvanoitu teräs 1-puol. 400x300x40 lattiakanavalle AKU2000401 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.



