HAGER - Kansi - kansi 1-puol. 800x250x40 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vakio
Leveys - 150 mm
Korkeus - 40 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002242483
Sähkönumero
1475650
Toimittajan tuotenumero
AKB81500401V
Tukkuerä
1
Toiminto:
vakio
Leveys:
150 mm
Korkeus:
40 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
kyllä
Liitosaukko:
ei
Kansi galvanoitu teräs 1-puol. 800x250x40 lattiakanavalle AKU1500401 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.



