HAGER - Kansi - Kansi 1-puol. 800x300x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vakio
Leveys - 300 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002242681
Sähkönumero
1475670
Toimittajan tuotenumero
AKB83000701
Tukkuerä
1
Toiminto:
vakio
Leveys:
300 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
ei
Liitosaukko:
ei
Kansi galvanoitu teräs 1-puol. 800x300x40 lattiakanavalle AKU3000701 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.



