HAGER - Kansi - Kansi 1-puol. 800x350x70 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kansi - Kansi 1-puol. 800x350x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vakio

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002242636

Sähkönumero

1475665

Toimittajan tuotenumero

AKB82500701V

Tukkuerä

1

Toiminto:

vakio

Leveys:

250 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Liitosaukko:

ei

Kansi galvanoitu teräs 1-puol. 800x350x40 lattiakanavalle AKU2500701 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.