HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20080 PVC 20x80x2000 LI/ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740980272

Sähkönumero

1461395

Toimittajan tuotenumero

SL2008025D1

Tukkuerä

1

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

muu

Jalkalistalla:

ei

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Koristelu:

muu

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanavakansi SL20x80x2000 LED-nauha-asennukseen. käyttö rungonSL200801LED ja LED-nauhan LED06WEISS kanssa. väri alumiini. Jalkalistakanavakansi LED-asennukseen PVC-muovista SL 20x80 mm pinnoite alumiini Kanavan kansi opaalialueella (tasahajoittava) LED-efektivalaistukselle kiinnitettäväksi jalkalistakanavanrungon päälle. Materiaali: PVC Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Väri: alumiini Hyväksynnät/standardit: CE Pituus: 2000 mm Suojakalvo: kyllä