HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20115932 ant.ras. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740853392
Sähkönumero
1461392
Toimittajan tuotenumero
SL201159329011
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Peitekansi grafiitinmusta SL20x115 antennirasioille SL201159489011.SL201159499011 .SL201159509011 .SL201159889011 .SL201159899011 .SL201159909011 Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x115 mm grafiitinmusta Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 115 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE




