HAGER - Käyttötuntilaskin 230VAC/50Hz - EC100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laskurialue - 99999 h
Jännitetyyppi - AC
Nollaustoiminto - nollauspainike
Tulojännitteen taajuus - 50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612231003
Sähkönumero
6620010
Toimittajan tuotenumero
EC100
Tukkuerä
1
Laskurialue:
99999 h
Jännitetyyppi:
AC
Nollaustoiminto:
nollauspainike
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu:
kyllä
Merkkien määrä:
6
Leveys:
35 mm
Tarkkuus per päivä:
360 s
Korkeus:
90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
60 mm
Etulevyn leveys:
35 mm
Etulevyn korkeus:
90 mm
Paneeliaukon halkaisija:
45 mm