HAGER - Kellokytkin digit. S.1 - verho-ohj. astro alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - alumiini

  • Kokoonpano - käyttöyksikkö

  • Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334375074

Sähkönumero

2613505

Toimittajan tuotenumero

85741183

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

käyttöyksikkö

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Itsenäinen:

8 h

Nimellisjännite:

12 V

Taajuus:

0...0 Hz

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Kellokytkinpää digitaalinen Berker.NET, kojerasiarunko 85221100 tilattava erikseen, kellokytkinpään väri matta alumiini verho-ohj.Astro Verhokellokytkinkeskiö digitaalisella näytöllä moottoroitujen rulla- ja säleverhokojeiden ajastetuun ohjaukseen.