HAGER - Kellokytkin digitaalinen - EGN100 1K/10A monit. BT 1M DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579902
Sähkönumero
2614205
Toimittajan tuotenumero
EGN100
Tukkuerä
36
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
87600
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
ei
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
ei
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
ei
Käyttötuntilaskuri:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
1
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
17.8 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
62.5 mm