HAGER - Kellokytkin K.1 - verho-ohj. astro val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Kokoonpano - käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375173
Sähkönumero
2613587
Toimittajan tuotenumero
85741179
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Itsenäinen:
8 h
Nimellisjännite:
12 V
Taajuus:
0...0 Hz
Kiinnitystapa:
puristusasennus