HAGER - Kellokytkin KNX K.5 - verho 1K RF quicklink An-Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lähtöjen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334382393
Sähkönumero
2823070
Toimittajan tuotenumero
85745177
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Itsenäinen:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla verho-ohjauksiin matta anodisoitu alumiini maalattu. verho-ohjausrunko 85221100yksittäiskäyttöön tai tehonsyöttörunko 85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen. peitelevyille K.5 Verhokellokytkinkeskiö LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai teholähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.