HAGER - Kellokytkin KNX K.5 - vko 1K RF quicklink RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lähtöjen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375531
Sähkönumero
2823055
Toimittajan tuotenumero
85745273
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Itsenäinen:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla matta ruostumaton teräs maalattu. relerunko 85121200 yksittäiskäyttöön taitehonsyöttörunko 85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen. soveltuvat peitelevyt K.5. quicklink Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö




