HAGER - Kellokytkin KNX Q.1/Q.3 - vko 1K RF quicklink ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lähtöjen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334443728
Sähkönumero
2803999
Toimittajan tuotenumero
85745224
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Itsenäinen:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla samettinen maalattu alumiini. relerunko 85121200 yksittäiskäyttöön taitehonsyöttörunko 85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen. Berker.NET Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö Radiokanavien määrä 1 Radiolähetyksen/-vastaanoton taajuus 868,3 MHz Radiolähetysteho < 10 mW Radioprotokolla KNX Radio Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta Radiolähetyksen kantama (rakennuksessa) maks. 30 m Radiolähetyksen kantama (vapaa kenttä) maks. 100 m Kytkentäkertojen määrä päälle/pois 20 Astronomisen ajan siirto ± 2 h Varakäynti ≈ 24 h Satunnaislukugeneraattori ± 15 min Käyttölämpötila -5 ... +45 °COhjaus käyttämällä laitepainikkeita, radiolähettimiä ja ohjelmoituja kytkentäaikoja.− luontaisesti alhainen energian tarve − juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laajennusyksikkökäsky jä ei suoriteta (kytkentäsuojaus) − lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen määriteltävissä − painikelukituksella − nollaustoiminto (tehdasasetuksiin) − quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aikakytkentä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus − ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, tilannelataus, aikahimmennysarvo, painike, tilanilmaisu − LCD-näyttö valaistu käytön aikana − LCD-näytön kontrasti on säädettävissä − sovellusmoduulin/kojerungon yhteensopivuuden ilmaisu näytöllä − automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan poistaa käytöstä) − 2 erillistä ohjelmamuistia, yksilöllisesti muutettavissa − astro-ohjelma kytkentään auringon nousu/laskuajoin kaupunki/maa tai koordinaattisyötteellä, yksilöllisesti muutettavissa − lomaohjelma satunnaisesti tehtäviin automaattikäytön kytkentäaikojen muutoksiin − erillisohjelma, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei suoriteta − vaihtokytkimellä käsi/auto -tila − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla − Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä KNX-radiomediakytkin




