HAGER - Kellokytkin KNX - TXA022 dig. vko 2K T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616040991
Sähkönumero
2803082
Toimittajan tuotenumero
TXA022
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Päivittäisohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Läsnäolon simulointi:
kyllä
Kesä-/talvikytkin:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa:
kyllä
Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla:
kyllä
Itsenäinen:
25950 h




