HAGER - Kellokytkin mekaaninen Compact - EHN711 vrk 1vk 13A 230V vk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617201100
Sähkönumero
2613681
Toimittajan tuotenumero
EHN711
Tukkuerä
36
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
paneeliasennus 72x72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
0.01
Tarkkuus per päivä:
1.5 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
13 A
Max. kytkentäteho LED:
70 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
72 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
45 mm



