HAGER - Kellokytkin mekaaninen - EHN010 vrk 1s 16A 230V 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617201056
Sähkönumero
2614240
Toimittajan tuotenumero
EHN010
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
0
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
0
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjelman levyjako 1:
5 min
Ohjelman levyjako 2:
5 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
15 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2:
15 min






