HAGER - Kellokytkin mekaaninen - EHN111 vrk 1vk 16A 230V var 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617201087
Sähkönumero
2614243
Toimittajan tuotenumero
EHN111
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...240 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
120
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
0.014
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjelman levyjako 1:
30 min
Ohjelman levyjako 2:
30 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
15 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2:
15 min






