HAGER - Keskiölevy 1930/Glas - umpi UK kiin.kyn. mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334214915
Sähkönumero
2111494
Toimittajan tuotenumero
100921
Tukkuerä
20
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm