HAGER - Keskiölevy 1930 - väänt. mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 49.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334321422
Sähkönumero
2111458
Toimittajan tuotenumero
164701
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
49.8 mm
Korkeus:
49.8 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
27.8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02




