HAGER - Keskiölevy 1930 - väänt. posliini VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 49.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334506928
Sähkönumero
2115459
Toimittajan tuotenumero
16476900
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
49.9 mm
Korkeus:
49.9 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
27.8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02



