HAGER - Keskiölevy - GZSAT3A TV+R+SAT LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Laitteen leveys - 55 mm
Laitteen korkeus - 55 mm
Kokoonpano - keskiölevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740993425
Sähkönumero
7512009
Toimittajan tuotenumero
GZSAT3A9016
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
13 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016




