HAGER - Keskiölevy K.1 - 0-1 kytk. 3862/386201 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334298359
Sähkönumero
2115152
Toimittajan tuotenumero
11507106
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



