HAGER - Keskiölevy K.1 - 2-os. rasioille 4541xx val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334268772
Sähkönumero
7242183
Toimittajan tuotenumero
11827009
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
14 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm



