HAGER - Keskiölevy K.1 - ajast. 2040 val.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kellokytkin

  • Leveys - 70.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334264446

Sähkönumero

2111599

Toimittajan tuotenumero

16347109

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kellokytkin

Leveys:

70.5 mm

Korkeus:

56.1 mm

Syvyys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy mekaaniselle ajastimelle 15 min, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä Keskiölevy 15 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2040, viivemerkinnöillä säätöalueelle.