HAGER - Keskiölevy K.1 - ajast. 2041 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 70.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334297185
Sähkönumero
2111604
Toimittajan tuotenumero
16357106
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
56.1 mm
Syvyys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



