HAGER - Keskiölevy K.1 - lukkokytkiMIlle ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334297222

Sähkönumero

2111596

Toimittajan tuotenumero

15057006

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

30 mm

Malli / Tyyppi:

avain

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Keskiölevy avainkytkimelle/-painikkeelle, K.1, antrasiitti matta Keskiölevy lukkokytkin- ja lukkopainikerungoille Berker K.1, soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksiin IP44 tiivisteen 10107000 kanssa asennettuna, yhteensopiva kalusteronkojen 382610, 383620 ja 385620 kanssa. Väri antrasiitti matta.