HAGER - Keskiölevy K.1 - pot.tas.PR 1061 k.val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334228042

Sähkönumero

2507353

Toimittajan tuotenumero

140309

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Keskiölevy kiiltävä puhtaavalkoinen potentiaalintasauspistorasialle 1061. Asennus soviterenkaan 11087009 kanssa K.1 peitelevyyn. Keskiölevy ponteiaalintasauspistorasialle Varoitus! Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn soviterenkaan kanssa. Kaksoispistorasialle kelluvilla lähdöillä DIN 42801 mukaan - merkinnällä