HAGER - Keskiölevy K.1 - term. 80440100/80660100 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 70.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334416371
Sähkönumero
2803955
Toimittajan tuotenumero
80960175
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
70.7 mm
Korkeus:
55.7 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
12 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7016
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



