HAGER - Keskiölevy K.1 - umpi UK ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334297765
Sähkönumero
2111645
Toimittajan tuotenumero
10457006
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
7 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
37 mm