HAGER - Keskiölevy K.1 - umpi UK val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334263784
Sähkönumero
2111644
Toimittajan tuotenumero
10457009
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
7 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm