HAGER - Keskiölevy K.5 - ajast. 2040 rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kellokytkin

  • Leveys - 70.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334282167

Sähkönumero

2111602

Toimittajan tuotenumero

16347104

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kellokytkin

Leveys:

70.5 mm

Korkeus:

56.1 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

22 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9022

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy mekaaniselle ajastimelle 15 min, K.5, ruostumaton teräs Keskiölevy 15 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2040, viivemerkinnöillä säätöalueelle.