HAGER - Keskiölevy K.5 - ajast. 2041 an-al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 70.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334377962
Sähkönumero
2111605
Toimittajan tuotenumero
16357103
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
56.1 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20