HAGER - Keskiölevy K.5 - aukkok. 4470/4468 an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334377429
Sähkönumero
2111725
Toimittajan tuotenumero
10057003
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm



