HAGER - Keskiölevy K.5 - kytk. 385103/385203 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334507321
Sähkönumero
2115407
Toimittajan tuotenumero
1079710300
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
70.5 mm
Syvyys:
27.6 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20




