HAGER - Keskiölevy K.5 - verhok./pain. luk.auk. rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334276005

Sähkönumero

2111712

Toimittajan tuotenumero

15047104

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

avain

Syvyys:

30 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9022

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Keskiölevy verhokytk. 382120/382210, K.5, ruostumaton teräs Keskiölevy verhoavainpainikkeelle/avainkytkimelle erillisellä sylinterilukolla, merkinnät asennonosoitukseen.