HAGER - Keskiölevy Q.1 - 2-os säät. kytk./him. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Väri - alumiini
Painikkeiden määrä - 2
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334443544
Sähkönumero
2613608
Toimittajan tuotenumero
85142124
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Väri:
alumiini
Painikkeiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Ohjauspisteiden määrä:
4
Painikevipu 2-osainen Q.x alumiini samettinen Painikekeskiö 2-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 2-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoilleKäyttöjännite rungon kautta Käyttölämpötila -5 ... +45 °C − luontaisesti alhainen energian tarve − 2-painikekäyttökonseptilla per ryhmä− päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, jänniteriippumaton, tallennettavissa − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla



