HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - kiertovalons./pot. ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - himmennin
Leveys - 58.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334379867
Sähkönumero
2613379
Toimittajan tuotenumero
11376086
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
himmennin
Leveys:
58.5 mm
Korkeus:
58.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
17.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7016
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20




