HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - Ø22.5 kytk/liit UK ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334393917
Sähkönumero
2115071
Toimittajan tuotenumero
14327003
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
13.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm