HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - term. 80440100/80660100 ANT

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - term. 80440100/80660100 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - muu

  • Leveys - 58.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334416555

Sähkönumero

2803958

Toimittajan tuotenumero

80960126

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

muu

Leveys:

58.3 mm

Korkeus:

58.3 mm

Syvyys:

12 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7016

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Q.1/Q.3 KNX-liiketunnistimelle 80262180 ja 80252280. väri samettinen antrasiitin musta Keskiölevy Berker Q.1/Q.3/Q.7 KNX-termostaatille 80440100 ja KNX-huonesäätimille 80660100, väri antrasiitti samettinen maalattu.