HAGER - Keskiölevy R.1 - pain. mv E10/d27.2 mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334367079
Sähkönumero
2110923
Toimittajan tuotenumero
11242045
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9005
Keskiölevy Hager R.1/R.3 pain. mv E10/Ø27.2 musta Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.