HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - ajast. 294810 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 57 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334370925
Sähkönumero
2613420
Toimittajan tuotenumero
16742045
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
57 mm
Korkeus:
57 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
15.7 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05



