HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - kytk. 384103/384203 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334507505

Sähkönumero

2115395

Toimittajan tuotenumero

1080208900

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

26 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Keskiölevy vääntimellä verhokytkinrungoille 384103 ja 384203,kalustesarjat R.1/R.3, puhtaanvalkoinen kiiltävä. Keskiölevy vääntimellä verhovääntökytkimille, asennonosoitusmerkinnöin. Painiketoiminnolle käytä asennuksessa lisätarvikkeena tilattavaa rajoituslevyä. Soveltuu kostean tilan asennuksiin IP44, kun asennettu yhteensopivan tiivistesarjan 10107600 kanssa.