HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - vetokytk./pain. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334366515

Sähkönumero

2110903

Toimittajan tuotenumero

11462089

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58.1 mm

Korkeus:

58.1 mm

Syvyys:

25.7 mm

Malli / Tyyppi:

vetonaru

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager R.1/R.3 vetokytk./pain. puhtaanvalkoinen Keskiölevy R.1/R.3 vetonarukytkimelle 3966 ja vetonarupainikkeelle 395619, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.