HAGER - Keskiölevy S.1 - ajast. 294810 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kellokytkin

  • Leveys - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334256601

Sähkönumero

2613417

Toimittajan tuotenumero

16741606

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kellokytkin

Leveys:

55.5 mm

Korkeus:

55.5 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

14.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

7016

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 ajastimelle 294810 antrasiitti Keskiölevy 1 tunnin elektroniselle ajastinrungolle 294810. Keskiöpainike ajastimen aktivointiin painamalla.