HAGER - Keskiölevy S.1 - kytk. 386113 ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - tasokytkin

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334507819

Sähkönumero

2115440

Toimittajan tuotenumero

1084160600

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

tasokytkin

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy vääntimellä askelkytkimelle 386113, keskiölevyssäasentomerkinnät 2-1-3, S.1/B.3/B.7 antrasiitti, matta Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle 2-1-3 -merkinnöin ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjaukseen.