HAGER - Keskiölevy S.1 - pain. mv E10/d27.2 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - muu
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334225768
Sähkönumero
2110921
Toimittajan tuotenumero
11241404
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
muu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9006
Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 pain. mv E10/Ø27.2 maalattu alumiini Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.



